Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60455021 Herst.-Nr.: 460507 EAN/GTIN: 4013364034266 |
| |
|
| | |
| Zweimetall UNI-Trennklemme Cu-St/tZn Rd8-10/16 ZMTK81016CUSTTZN UNI-Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung Zweimetall, für Rundleiter Cu und Erdeinführungsstange St/tZn oder NIRO (V4A). Weitere Informationen: | | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 8..10 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 16 mm | Werkstoff: | Kupfer/Edelstahl (V2A) | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Zweimetallverbinder: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,80* | € 5,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,45* | € 7,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,47* | € 7,79* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,54* | € 7,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,55* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|