Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106639 Herst.-Nr.: 540911 EAN/GTIN: 4013364025691 |
| |
|
| | |
| - geeignet für den Einsatz im Außenbereich - zum Anschluss von ein oder zwei Leitern oder Durchgangsverdrahtung - für den Anschluss von ein- und mehrdrähtigen Leitern - für Rohr-Ø 27-114 mm - für Rohr-Ø Zoll 3/4-4 " - Material Klemme NIRO - Material Schraube NIRO - Schraube M8 x 20/M6 x 16 - für Leiterquerschnitt 4-25 mm² Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 27-114 mm | für Rohr-Ø Zoll: | 3/4-4 " | Material Klemme: | NIRO | Material Schraube: | NIRO | Schraube: | M8 x 20/M6 x 16 | für Leiterquerschnitt: | 4-25 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsbandschelle, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,95* | € 4,95* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 3,76* | € 4,98* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,98* | ab € 5,00* | € 6,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,67* | € 6,71* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,38* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|