Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene K12, DIN EN 62561-1, mit Aufsteckklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentialausgleichsschiene K12, DIN EN 62561-1, mit Aufsteckklemmen
Potentialausgleichsschiene K12, DIN EN 62561-1, mit Aufsteckklemmen
Artikel-Nr.:
     284WZ-106637
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563200
EAN/GTIN:
     4013364056558
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).- geprüft nach DIN VDE 0618-1 - VDE-Zeichen - CE-Zeichen - Befestigungsböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau oder schwarz (halogenfrei) - Abdeckung plombierbar/beschriftbar - Aufsteckklemmen Stahl, galvanisch verzinnt - Kontaktschiene Kupfer, galvanisch verzinnt - mit 12 Kontaktzungen - Belegung: für rund je eine Kontaktzunge, für flach je zwei Kontaktzungen - Anschluss 10 x 2,5-95 mm² - Anschluss Rd 10 x -10 mm - Anschluss Fl 30 x 4 mm - Querschnitt 30 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss:
10 x 2,5-95 mm²
Anschluss Rd:
10 x -10 mm
Anschluss Fl:
30 x 4 mm
Querschnitt:
30 mm²
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Anschlussklemme, Ausgleichschiene, Direkt-Anschlussklemme, Erdungsblock, Erdungsschiene, Leiteranschlussklemme, Leiterklemme, Potentialausgleich-Schiene, Potentialausgleichschiene, Potenzialausgleich-Schiene, Potenzialausgleichsschiene, Potischiene, Reihenklemme, Sammelschienenklemme, Schraubklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1000
€ 6,90*
ab € 15,20*
€ 15,20*
2 Tage
327
€ 5,80*
ab € 13,02*
€ 18,13*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 18,15*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 13,59*
€ 18,92*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 17,45*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.