Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene K 12 10x 2,5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-563200
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563200
EAN/GTIN:
     4013364056558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung Standard, geprüft nach DIN VDE 0618-1, mit CE-Zeichen, Aufsteckklemmen St/gal Zn, Befestigungsböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei), Abdeckung plombierbar und beschriftbar.
Weitere Informationen:
Anschluss (ein- / mehrdrähtig):
10 x 2,5-95
Anschluss Rd:
oder 10 x -10
Anschluss Fl:
1 x -30 x 4
Werkstoff Käfigklemme:
St/tZn
Werkstoff Kontaktschiene:
Cu/gal Sn
Querschnitt:
30
Befestigung:
[2x] 6 x 8
Befestigungsböcke:
K (grau)
Abdeckhaube:
K (grau / plombierbar)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Ausführung:
halogenfrei
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Potentialausgleich, Potentialausgleichsschienen, Äusserer Blitzschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
1000
€ 6,90*
ab € 15,20*
€ 15,20*
3 Tage
291
€ 5,80*
ab € 13,42*
€ 18,43*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 13,58*
€ 18,81*
€ 5,46*
ab € 14,25*
€ 19,69*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 14,57*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,088
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.