Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter, 5 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter, 5 m, weiß
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter, 5 m, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-106552
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106552
EAN/GTIN:
     4050075351756
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 6-fach weiß 5 m
- Kabellänge 5 m - Farbe weiß - Kabeltyp H05VV-F3x1,5 - Dosenanordnung diagonal - Material Gehäuse Kunststoff
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Farbe:
weiß
Kabeltyp:
H05VV-F3x1,5
Dosenanordnung:
diagonal
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose 5m, mehrfachsteckdose, Mehrfachstecker, Steckerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.