Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106463 Herst.-Nr.: 106463 EAN/GTIN: 4040849501999 |
| |
|
| | |
| - Länge 30 m - Farbe grau - 1 Stück Patchkabel Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e grau, patch kabel, patch-kabel 30m, Cat6, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, kabel, Kat6, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, s-ftp, sftp, utp, UTP Netzwerkkabel Cat6 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 6,10* | € 8,74* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,12* | € 10,20* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 8,96* | € 11,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,26* | € 14,96* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,75* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|