Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106419 Herst.-Nr.: 106419 EAN/GTIN: 4040849934674 |
| |
|
| | |
| - Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 0,5 m - Farbe orange Weitere Informationen: | | Anschluss: | 2x RJ45 mit S/FTP | Länge: | 0,5 m | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 0,5m orange s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,78* | € 1,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,79* | € 1,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,88* | € 1,46* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,02* | € 1,68* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,74* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|