Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr Kabuflex R plus Typ 450, Ø mm - Zoll 75 mm, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzrohr Kabuflex R plus Typ 450, Ø mm - Zoll 75 mm, schwarz
Kabelschutzrohr Kabuflex R plus Typ 450, Ø mm - Zoll 75 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-106075
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210075
EAN/GTIN:
     4013960362756
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
- verbesserte Stabilität durch höheren Materialeinsatz - optimierte grüne Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug - Lieferung mit Einzugsschnur - hohe Druckfestigkeit - Ø mm - Zoll 75 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
75 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, Erdschutzrohr, Flexible Rohrleitung, Flexrohr, Kabel-Schutz-System, Kabuflex R, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Kunststoffrohr, Verbundrohr, Wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 75,00*
ab € 2,02*
€ 2,45*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 2,02*
€ 2,45*
50
€ 65,00*
ab € 2,2868*
€ 2,7468*
2 Tage
1500
50
€ 45,00*
ab € 2,4889*
€ 2,9889*
2 Tage
550
50
€ 6,40*
ab € 2,78549*
€ 3,33549*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.