| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106068 Herst.-Nr.: 20250040 EAN/GTIN: 4013960165548 |
| |
|
| | |
| - aus gewalztem Flussstahl - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 40 mm - Farbe brüniert, schwarz Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 40 mm | Farbe: | brüniert, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, Gewinderohrmuffe, Installationsrohr-Muffe, Muffe, Rohrmuffe, SM-E, Stahlrohr-Gewindemuffe, Stahlrohrmuffe, Stahlrohrsteckmuffe, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 2,92549* | € 3,76549* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,57* | € 5,23* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 4,98* | ab € 4,24* | € 5,43* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,3309* | € 5,5509* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,77* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|