Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 20 mm, schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 20 mm, schwarz lackiert
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 20 mm, schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     284WZ-106049
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20360020
EAN/GTIN:
     4013960166019
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen stahl
stapa steckbogen
- aus gewalztem Flussstahl - mit Einbrennlackierung - sehr schwere Druckfestigkeit - extreme Temperaturbeständigkeit - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 20 mm - Farbe schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
20 mm
Farbe:
schwarz lackiert
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, SBS-E, Stahl-Rohr, Stahlrohr, Stahlrohr-Steckbogen, Stahlrohrbogen, Stahlrohrsteckbogen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,53044*
€ 8,07044*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,338*
€ 8,998*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,5069*
€ 9,1869*
3 Tage
24
1
€ 5,80*
ab € 7,54*
€ 10,50*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 9,42*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 283,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.