Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ES SBS-E 20 sw lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-6894
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20360020
EAN/GTIN:
     4013960166019
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen stahl
stapa steckbogen
Fränkische Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ES SBS-E 20 sw lack.

Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Stahl, Oberfläche lackiert, Güte der Oberflächenbeschichtung sonstige, Durchmesser 20mm, Ausführung Steck, Form Standardbogen, Farbe natur, Winkel des Bogens 90°, Für Staro Steck-ES

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
Steck
Muffe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, Bogen, Gewindemuffe, Installationsrohrbogen, Metallgewindemuffe, Metallrohrbogen, Metallsteckbogen, Rohrbogen, STAPA, STARO, Schutzrohrbogen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,57044*
€ 8,16044*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,368*
€ 8,998*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,5369*
€ 9,1969*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 7,4344*
€ 10,3944*
Lager 5382
22
1
€ 5,80*
ab € 7,57*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.