| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106019 Herst.-Nr.: 20560025 EAN/GTIN: 4013960166736 |
| |
|
| | |
| - aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461 (feuerverzinkt) - sehr schwere Druckfestigkeit - extreme Temperaturbeständigkeit - Ø mm - Zoll 25 mm Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stapa steckbogen, steckbogen stahl, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, SBS-E-V, Stahlrohr-Steckbogen, Stahlrohrbogen, Stahlrohrsteckbogen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 25 | | € 4,80* | ab € 10,23* | € 12,28* | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 10,98551* | € 13,20551* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 12,413* | € 14,563* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,3937* | € 15,6237* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,21* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 307,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|