| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106018 Herst.-Nr.: 20560020 EAN/GTIN: 4013960166729 |
| |
|
| | |
| - aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461 (feuerverzinkt) - sehr schwere Druckfestigkeit - extreme Temperaturbeständigkeit - Ø mm - Zoll 20 mm Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stapa steckbogen, steckbogen stahl, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, SBS-E-V, Stahlrohr-Steckbogen, Stahlrohrbogen, Stahlrohrsteckbogen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 9,83839* | € 11,82839* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 11,024* | € 13,274* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 11,267* | € 13,547* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,68* | € 14,67* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,14* | € 20,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|