| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105948 Herst.-Nr.: 22250025 EAN/GTIN: 4013960179897 |
| |
|
| | |
| - aus PVC-U - nicht flammenausbreitend - Ø mm - Zoll 25 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 25 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fränkische steckmuffe kunststoff, pvc muffe, gewinde muffe pe, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Installationsrohr-Muffe, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, KG-Einzelmuffe, KG-Muffe, KG-Überschiebmuffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Montagerohr, Muffe, Rohrmuffe, Schutzrohr, SMSKU-E, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,8898* | € 1,1198* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,11931* | € 1,39931* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,98* | ab € 1,385* | € 1,695* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,08* | € 1,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,11* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|