| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105910 Herst.-Nr.: 23170032 EAN/GTIN: 4013960180398 |
| |
|
| | |
| - aus Spezialkunststoff - nicht flammenausbreitend - halogenfrei - äußerst geringe Rauchentwicklung im Brandfall - an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm) - Ø mm 32 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm: | 32 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, clipfix-H0, Clipfix-Schelle, halogenfrei, Iso-Klemmschelle, Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Quickschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schnappschelle, Sockelschelle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,657* | € 0,887* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6977* | € 0,9377* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,7018* | € 0,9418* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,7228* | € 0,9728* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,7754* | € 1,0354* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|