Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe SMSKu-EZF, zugfest, Ø mm 25 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckmuffe SMSKu-EZF, zugfest, Ø mm 25 mm, transparent
Kunststoff-Steckmuffe SMSKu-EZF, zugfest, Ø mm 25 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     284WZ-105873
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25950025
EAN/GTIN:
     4013960181210
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
Wellenrohr
- aus Polyolefin - nicht flammenausbreitend - hohe Zugfestigkeit - Ø mm 25 mm - Farbe transparent
Weitere Informationen:
Ø mm:
25 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, fränkische wellenrohr, wellrohr, Installationsrohr-Muffe, Isolierstoffrohr-Muffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Muffe, Rohrmuffe, SMSKU-EZF, Verbindungsmuffe, Wellrohrmuffe, zugfest
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 0,8408*
€ 1,1108*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,91725*
€ 1,19725*
2 Tage
1054
50
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,22*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9899*
€ 1,2999*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0131*
€ 1,3231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1108*
€ 1,32185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0708*
€ 1,27425
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0108*
€ 1,20285
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8408*
€ 1,00055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.