| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105166 Herst.-Nr.: 105166 EAN/GTIN: 4022835374305 |
| |
|
| | |
| - mit verstärktem Schaft - mit 2-3 Gang Anschnitt - rechtsspiral-genutet - Gewindemaß M4,0 - Norm DIN 371 - Typ HSSE - Form C Weitere Informationen: | | Gewindemaß: | M4,0 | Norm: | DIN 371 | Typ: | HSSE | Form: | C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,11* | € 6,02* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,91* | € 6,02* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,14* | € 6,06* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,18* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|