| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105165 Herst.-Nr.: 105165 EAN/GTIN: 4022835374282 |
| |
|
| | |
| - mit verstärktem Schaft - mit 2-3 Gang Anschnitt - rechtsspiral-genutet - Gewindemaß M3,5 - Norm DIN 371 - Typ HSSE - Form C Weitere Informationen: | | Gewindemaß: | M3,5 | Norm: | DIN 371 | Typ: | HSSE | Form: | C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,57* | € 6,72* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,34* | € 6,72* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,60* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|