| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105159 Herst.-Nr.: 105159 EAN/GTIN: 4022835385301 |
| |
|
| | |
| - mit Schälanschnitt - profilgeschliffen und Flanken hinterschliffen - geradegenutet, Anschnittform B (4 - 5 Gang) mit Schälanschnitt zur besseren Spanabfuhr - mit verstärktem Schaft - metrisches ISO-Regelgewinde nach DIN 13, Toleranzklasse ISO 2 (6H) - Gewinde M 4 x 0,7 - DIN 376 - Typ HSSE - Form B Weitere Informationen: | | Gewinde: | M 4 x 0,7 | DIN: | 376 | Typ: | HSSE | Form: | B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,65* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,64* | € 6,77* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,69* | € 6,82* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,97* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|