Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 3,0 mm
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105031
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     200-030-02
EAN/GTIN:
     4027539100243
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
- Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 3,0 mm - Schenkellänge 66 x 23 mm
Weitere Informationen:
SW:
3,0 mm
Schenkellänge:
66 x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 3mm, din 911, din 911 sw 3, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1941*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hafu Werkzeugfabrik
250-030-01
ab € 0,0582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.