| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105029 Herst.-Nr.: 200-020-02 EAN/GTIN: 4027539100168 |
| |
|
| | |
| - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 2,0 mm - Schenkellänge 52 x 18 mm Weitere Informationen: | | SW: | 2,0 mm | Schenkellänge: | 52 x 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, din 911, din911 sw2, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher |
| | |
| |