Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 10,0 mm
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105028
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     200-100-02
EAN/GTIN:
     4027539100649
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
- Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 10,0 mm - Schenkellänge 122 x 50 mm
Weitere Informationen:
SW:
10,0 mm
Schenkellänge:
122 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel sw 10 din 911, din 911, din 911 sw 10, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.