Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Stecker Gummi, DIN 49441-2-AR1, IP44, gewinkelt, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKO-Stecker Gummi, DIN 49441-2-AR1, IP44, gewinkelt, 16 A
SCHUKO-Stecker Gummi, DIN 49441-2-AR1, IP44, gewinkelt, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-105016
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.171
EAN/GTIN:
     4016514005918
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
- für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,5 mm² - genormte Schnappverrastung - seitliche Verschraubung und Buchsenklemmen - robuste Industrieausführung mit Vollgummi-Einsatz und Schutzkontakt - Ausführung gewinkelt - Stromstärke 16 A - Spannung 250 V - Temperaturbereich -40 bis +70 °C - Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewinkelt
Stromstärke:
16 A
Spannung:
250 V
Temperaturbereich:
-40 bis +70 °C
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, Steckdose Dänisch, Vollgummi-Winkelstecker, cee-stecker 16a, vollgummi stecker, schukostecker ip44, 7/16 DIN Steckverbinder, 7/16 Steckverbinder, DIN-Stecker, Gerätesteckvorrichtung, Gummisteckvorrichtung, Industrievorrichtung, SCHUKO, SCHUKO-Stecker, SCHUKO®, SCHUKO® -Stecker, Steckvorrichtung, Winkelgummistecker.Vollgummistecker, Winkelstecker
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 9,28*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 9,29*
4 Tage
102
€ 6,40*
ab € 7,17*
€ 9,33*
1 Tag
58
€ 4,99*
ab € 7,27*
€ 9,46*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,27*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.