Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2025, 3 V, 170 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Knopfzelle, CR2025, 3 V, 170 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR2025, 3 V, 170 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104902
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     104902
EAN/GTIN:
     7638900083026
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- Typ CR2025 - Leistung 3 V, 170 mAh
Weitere Informationen:
Typ:
CR2025
Leistung:
3 V, 170 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien energizer, knopfbatterie, Batterie, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Fotozelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Lithium, Lithium-Knopfzelle, Photo-Batterie, Photobatterie, Photzelle, Spezialbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,275*
€ 0,445*
1
€ 6,78*
ab € 0,50*
€ 0,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,54*
Ähnlich
Energizer
632264
ab € 14,18*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
610380
ab € 0,7547*
Ähnlich
Energizer
610379
ab € 0,73*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,44*
Ähnlich
Energizer
E300701400
ab € 7,93*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.