Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2450, 3 V, 620 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Knopfzelle, CR2450, 3 V, 620 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR2450, 3 V, 620 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104895
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     104895
EAN/GTIN:
     4260033152725
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- Typ CR2450 - Leistung 3 V, 620 mAh
Weitere Informationen:
Typ:
CR2450
Leistung:
3 V, 620 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Fotozelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Lithium, Lithium-Knopfzelle, Photo-Batterie, Photobatterie, Photzelle, Spezialbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
486
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,29*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,8292*
€ 1,3092*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,9451*
€ 1,4851*
2 Tage
66
10
€ 5,80*
ab € 1,11*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4851*
€ 1,76727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3651*
€ 1,62447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2951*
€ 1,54117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1851*
€ 1,41027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1151*
€ 1,32697
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9451*
€ 1,12467
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005450
ab € 0,568*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.