Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 13005450 Haushaltsbatterie CR2450 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion 13005450 Haushaltsbatterie CR2450 Lithium
Camelion 13005450 Haushaltsbatterie CR2450 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78859158
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     13005450
EAN/GTIN:
     4260216455810
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
CR2450
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Durchmesser
24.5 mm
Gewicht
6.2 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,568*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001450
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.