Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder naturfarben, 280 x 4,5 mm, Bündel-Ø 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder naturfarben, 280 x 4,5 mm, Bündel-Ø 81 mm
Kabelbinder naturfarben, 280 x 4,5 mm, Bündel-Ø 81 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104781
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     KB 3-75
EAN/GTIN:
     8014748300324
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
- halogen- und silikonfrei - selbstverlöschend - Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung - normale Ausführung - innenverzahnt - Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 - Spez./Zulassungen GL, DNV, Lloyd’s - Abmessung 280 x 4,5 mm - Bündel-Ø 81 mm - Zugfestigkeit 220 N - Temperaturbeständigkeit -40 bis 85 °C - Material Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Abmessung:
280 x 4,5 mm
Bündel-Ø:
81 mm
Zugfestigkeit:
220 N
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis 85 °C
Material:
Polyamid 6.6
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Montagesockel Kabelbinder, Straps, Strapse
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,23*
€ 2,99*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,30*
€ 3,08*
6 Tage
863
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,76*
1 Tag
874
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 3,89*
5 Tage
878
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 2,30* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,14*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,85*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,89*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.