Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal PVC LF, 15 x 15 x 2.000 mm, braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Installationskanal PVC LF, 15 x 15 x 2.000 mm, braun
Installationskanal PVC LF, 15 x 15 x 2.000 mm, braun
Artikel-Nr.:
     284WZ-104622
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1501508014
EAN/GTIN:
     4012740140058
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit vormontierter Kupplung ab LF30030 für einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage - vormontierte verstellbare Rückhalteklammern ab LF30060 - vorgestanzte Bodenlochung - H x B x L 15 x 15 x 2.000 mm - Farbe braun - Material PVC - Halogenfrei nein - Lochabstand 125 mm - Klammern 2/Meter - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
15 x 15 x 2.000 mm
Farbe:
braun
Material:
PVC
Halogenfrei:
nein
Lochabstand:
125 mm
Klammern:
2/Meter
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal braun, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kabelbahn, Kabelrinne, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
2
€ 9,80*
ab € 0,758*
€ 1,308*
2
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 2,55*
1 Tag
174
2
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,71*
4 Tage
272
2
€ 69,00*
ab € 1,72*
€ 2,77*
1 Tag
42
2
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 2,616* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Hager
M61138014
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.