| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104349 Herst.-Nr.: TY29M EAN/GTIN: 5414363063698 |
| |
|
| | |
| - Mindesthaltekraft 130N - Ausführung innenverzahnt - Breite x Länge 7 x 771 mm - Farbe natur - VPE 500 Stück Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 7 x 771 mm | Farbe: | natur | VPE: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,43021* | € 0,52021* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,43234* | € 0,52234* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,4366* | € 0,5266* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,4419* | € 0,5319* | | | | Lager 284 | | | | 500 | | € 4,80* | ab € 0,5722* | € 0,6722* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 336,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|