Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 771x6,9mm natur TY29M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder L771mm natur 7,6x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L771mm natur 7,6x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     6012B-55970736
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009330R0012
EAN/GTIN:
     5414363063698
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder

Kabelbinder 771x6,9mm natur TY29M

Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6,9 mm
Bandlänge:
770,6 mm
Banddicke:
1,5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
229 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,43021*
€ 0,52021*
500
Frei Haus
ab € 0,43234*
€ 0,52234*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,4366*
€ 0,5266*
2 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,4419*
€ 0,5319*
26 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,447*
€ 0,537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5166*
€ 0,61475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4366*
€ 0,51955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 263,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.