Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 60 x 107 x 2.000 mm, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 60 x 107 x 2.000 mm, grau
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 60 x 107 x 2.000 mm, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104278
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL60110.1
EAN/GTIN:
     4011126211443
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit Bodenlochung - mit Deckel - ohne Trennwand - Abmessung 60 x 107 x 2.000 mm - Farbe grau
Weitere Informationen:
Abmessung:
60 x 107 x 2.000 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, installationskanal ral 7030, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, HKL-Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, Minikanal, PVC-Kanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 5,74661*
€ 8,15661*
2
€ 5,46*
ab € 5,81*
€ 8,24*
2
€ 3,90*
ab € 6,595*
€ 9,305*
2 Tage
36
2
€ 4,99*
ab € 7,5948*
€ 10,6848*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,91*
€ 12,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,62*
€ 15,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,46*
€ 14,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,75*
€ 13,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,06*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
ab € 3,24*
Ähnlich
HKL
ab € 3,06*
Ähnlich
HKL
ab € 6,455*
Ähnlich
HKL
4011126211320
ab € 13,08974*
Ähnlich
HKL
ab € 5,71661*
Ähnlich
HKL
ab € 9,805*
Ähnlich
HKL
ab € 9,818*
Ähnlich
HKL
ab € 11,28174*
Ähnlich
HKL
ab € 11,235*
Ähnlich
HKL
ab € 13,50471*
Ähnlich
HKL
ab € 13,50471*
Ähnlich
HKL
ab € 17,455*
Ähnlich
HKL
4011126211290
ab € 8,60348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.