Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider Ratschenprinzip, 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneider Ratschenprinzip, 280 mm
Kabelschneider Ratschenprinzip, 280 mm
Kabelschneider Ratschenprinzip, 280 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104234
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 31 280
EAN/GTIN:
     4003773043942
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
- zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig - nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet - gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff - schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Einhandbedienung durch Ratschenprinzip - geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung - Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden - einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich - mit Klemmschutz - Länge 280 mm - Schneidleistung Cu mehrdrähtig 380 mm² - Schneidleistung Cu mehrdrähtig (Ø) 52 mm - MCM 750 - Abmessung 280 x 116 x 40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Schneidleistung Cu mehrdrähtig:
380 mm²
Schneidleistung Cu mehrdrähtig (Ø):
52 mm
MCM:
750
Abmessung:
280 x 116 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex kabelschere 280mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Isolierkabelschere, Kabel-Schere, Kabel-Schneider, Kabelkneifzange, Kabeltrenner
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 195,45*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 164,71*
€ 196,40*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 198,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 201,63*
€ 4,90*
ab € 170,15*
€ 202,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 04
ab € 2,32*
Sonstiges
Knipex
95 39 05
ab € 3,04*
Sonstiges
Knipex
95 39 06
ab € 1,61*
Sonstiges
Knipex
95 39 07
ab € 1,64*
Sonstiges
Knipex
95 39 08
ab € 1,72*
Sonstiges
Knipex
95 39 09
ab € 2,31*
Sonstiges
Knipex
95 39 11
ab € 1,99*
Sonstiges
Knipex
95 39 12 97
ab € 3,43*
Sonstiges
Knipex
95 39 13 97
ab € 1,28*
Sonstiges
Knipex
95 39 13
ab € 1,55*
Sonstiges
Knipex
95 39 250
ab € 32,38*
Sonstiges
Knipex
95 39 280
ab € 57,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.