Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat-6 KM8 RJ45 LSZH STP, 3 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat-6 KM8 RJ45 LSZH STP, 3 m, grau
Patchkabel Cat-6 KM8 RJ45 LSZH STP, 3 m, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104200
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     104200
EAN/GTIN:
     4024672188480
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Knickschutztülle aufgesteckt - Rasthebelschutz - Halogenfrei - Kabelkonstruktion 4x2 - Pinbelegung 1:1 - Integriertes Kabelmanagement zur Sicherstellung der Übertragungseigenschaften - Entriegelung auch bei hoher Packungsdichte - Minimaler Biegeradius durch (transparente) Knickschutzhülle - Hervorragende Schirmweiterleitung - Langzeitstabile Schirmkontaktierung (360°) am Kabel - Länge 3 m - Farbe grau
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 grau 3,0 m, patch kabel, patch-kabel cat6, Verbindungsschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.