Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagel-Clip Typ 2004, mit Nagel, 2 x 25 mm, für Kabel-Ø 4 mm, lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, mit Nagel, 2 x 25 mm, für Kabel-Ø 4 mm, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, mit Nagel, 2 x 25 mm, für Kabel-Ø 4 mm, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, mit Nagel, 2 x 25 mm, für Kabel-Ø 4 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104049
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2227231
EAN/GTIN:
     4012195217343
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
- Größe Nagel 2 x 25 mm - für Kabel-Ø 4 mm - Farbe lichtgrau - Form kurz, rund - Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Größe Nagel:
2 x 25 mm
für Kabel-Ø:
4 mm
Farbe:
lichtgrau
Form:
kurz, rund
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, ISO-Nagel-Clip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Krallenschelle, Nagelclip, Nagelfix, Nagelschelle, Rundschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,77*
€ 9,57*
€ 5,46*
ab € 9,33*
€ 13,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,348*
€ 13,098*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227800
ab € 0,0894*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227819
ab € 7,218*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227827
ab € 7,008*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227916
ab € 8,783*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227924
ab € 8,783*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228025
ab € 8,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228033
ab € 8,094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228114
ab € 7,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228122
ab € 7,343*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228211
ab € 11,285*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228238
ab € 9,632*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228300
ab € 6,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228319
ab € 6,069*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228408
ab € 7,11975*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228416
ab € 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.