Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 60 x 110 mm, Länge 2 m, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 60 x 110 mm, Länge 2 m, reinweiß
Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 60 x 110 mm, Länge 2 m, reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-103892
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191215
EAN/GTIN:
     4012195456131
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
- Abmessung 60 x 110 mm - Länge 2 m - Farbe reinweiß - Material Kunststoff - Oberfläche unbehandelt - Befestigungsart Bodenlochung - Deckelausführung lose
Weitere Informationen:
Abmessung:
60 x 110 mm
Länge:
2 m
Farbe:
reinweiß
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Abzweigstück -Kabelrinne-, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kabelbahn, Kabelrinne, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wand-, Wandkanal, WDK15015gr, WDK15015lgr, WDK15015rws, WDK15015ws, WDK15030gr, WDK15030rws m.Obert., WDK15030ws m.Obert., WDK20020gr, WDK20020lgr, WDK20020rws m.Obert., WDK20020ws
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
556
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,44*
1
pro Stück
€ 18,00*
ab € 12,6548*
€ 18,0748*
16
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,955*
€ 18,705*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,55*
€ 19,14*
Lager 284
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 14,09*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,045* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192335
ab € 13,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193307
ab € 3,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192939
ab € 10,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192033
ab € 12,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194036
ab € 4,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194109
ab € 4,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194184
ab € 4,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023517
ab € 0,44826*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.