Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Lochsäge, LS 60, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Lochsäge, LS 60, 60 mm
HSS-Lochsäge, LS 60, 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103619
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25101860
EAN/GTIN:
     4007220062494
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
- Für die Bearbeitung legierter und unlegierter Stähle, Edelstahl (Anwendungsempfehlungen beachten), Aluminium, Kupfer, Bronze, Messing, Holz, Kunststoffe u. a. geeignet - Rattern beim Sägen wird durch die variable Zahnteilung der Lochsäge vermieden - Gewindegrößen: LS 14 - LS 30 = 1/2"-20 und LS 32 - LS 152 = 5/8"-18 - Typ LS 60 - Durchmesser 60 mm - max. Schnitttiefe 31 mm
Weitere Informationen:
Typ:
LS 60
Durchmesser:
60 mm
max. Schnitttiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 60mm hss-bi-metall, lochsäge 60mm, lochsäge, Bohrkrone, HSS-Lochsäge, Lochsägen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 17,81*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 13,01*
€ 17,89*
4 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 13,44*
€ 18,79*
1
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 19,12*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,18*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200920
ab € 1,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200211
ab € 12,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.