Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Schnellspannsystem PSL 11 für Lochsägen Ø 32 bis 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-25200920
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25200920
EAN/GTIN:
     4007220900192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
PFERD bietet Adapter für Lochsägen für verschiedene Anwendungen an. Der Adapter LSA ermöglicht die Aufnahme der Lochsägen LS 32 bis LS 38 mit den Lochsägenschäften LSS 1 und LSS 4. Mit den Adaptersets AS-PSL 14-30 und AS-PSL 32-152 ist schnelles und einfaches Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen möglich. Die Adpatersets beinhalten drei Adapter mit den gleichen Abmessungen.
Weitere Informationen:
Passend für:
LS 32–210
Ausgabename > 80 Zeichen:
Adapter für Schnellspannsystem PSL 11 für Lochsägen Ø 32 bis 152 mm
SAP EAN Stck.:
4007220900192
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8207907585 | 82079099
Herkunftsland:
DE | NL
SAP Volumen (VE):
138.18 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.125 kg
SAP Länge (VE):
60 mm
SAP Breite (VE):
49 mm
SAP Höhe (VE):
47 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Adapter-Set für Lochsägen
ECLASS 12.0:
21180112
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21180112
ECLASS 9.1:
21180112
proficlass 5.0:
EAC926c001
unspsc 6.0:
21180112
ECLASS 10.1:
21180112
ECLASS 11.1:
21180112
Anwendungsempfehlungen:
Schrauben Sie den Adapter einfach und schnell in die gewünschte Lochsäge ein und spannen Sie sie in das Schnellspannsystem.
AAO663:
4007220900192
AAO676:
25200920
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Adapter für Schnellspannsystem PSL 11 für Lochsägen Ø 32 bis 152 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd hss lochsäge, lochsäge, lochsägen hss, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Adapter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.