Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE 3 x 6 NFN UP, Zentralstück, Abdeckplatte, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose TAE 3 x 6 NFN UP, Zentralstück, Abdeckplatte, reinweiß
Anschlussdose TAE 3 x 6 NFN UP, Zentralstück, Abdeckplatte, reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-103597
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10210204
EAN/GTIN:
     4043921036556
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
Telefondose
Telekommunikations-Anschluss-Einheit für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte- Poligkeit 3 x 6-polig - Schraubkontakte 6 - Schutzklasse nach DIN EN 61 140 II - Bauart nach DIN 41715:1991-05 - Anschlusstechnik Schraubkontakte für Leiter bis 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt - Buchsenelement universell geeignet für 6-polige Stecker nach DIN 41715-3:1991-05 - Material Kontaktfeder CuNi 18 Zn 20 - Oberfläche Kontaktfeder Ni 2 µ + AuAgCu - Material Gehäuseteile PBT, ABS - Lebensdauer > 10000 Zyklen - Ausführung Zentralstück, Abdeckplatte - Farbe reinweiß - Abmessung 80 x 80 x 31 mm - Betriebstemperatur -5 bis +50 °C - Schutzart IP20 - Betriebsspannung 125 V - Betriebsstrom max. 10 VA - Isolationswiderstand > 200 mOhm - Kontaktwiderstand < 20/30 mOhm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralstück, Abdeckplatte
Farbe:
reinweiß
Abmessung:
80 x 80 x 31 mm
Betriebstemperatur:
-5 bis +50 °C
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
125 V
Betriebsstrom max.:
10 VA
Isolationswiderstand:
> 200 mOhm
Kontaktwiderstand:
< 20/30 mOhm
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, telefondose unterputz, tae dose unterputz, rutenbeck telefondose, Anschlussdose, Anschlußdose, Aufnahmemodul, Auslass, Daten-Anschlussdose, Datendoseneinsatz, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteabdeckung, JD167503301, TAE, TAE 3X6 NFN UP rw, TAE 3x6NFN Up, TAE 3x6NFN Up0, TAE 3x6NFN Up50 rw, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze, UP-Steckdose
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
€ 2,90*
ab € 1,98*
€ 2,66*
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,81*
1 Tag
781
1
€ 4,99*
ab € 2,11*
€ 2,96*
1
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,10*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,89*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
10210109
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.