Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE_3x6NFN UPmont rws Schr RAL9010 Unterputzmontage Kanaleinb TAE3X6NFNUPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck TAE 3x6 NFN Up rw Steckdose
Rutenbeck TAE 3x6 NFN Up rw Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-B588C68
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10210204
EAN/GTIN:
     4043921036556
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
Telefondose
Anschlussdose TAE_3x6NFN UPmont rws Schr RAL9010 Unterputzmontage Kanaleinb TAE3X6NFNUPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Ausführung:
TAE 3x6 NFN
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Breite:
80 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
80 mm
Kanaleinbau:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
31 mm
Unterputzmontage:
ja
Zentralplatte:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
€ 2,90*
ab € 1,98*
€ 2,67*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,82*
1 Tag
781
1
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,96*
1
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,10*
2 Tage
9
1
€ 4,98*
ab € 2,24*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
10210109
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.