Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Telefondose reinweiss TAE3X6NFN/UP/RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3722903
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10210204
EAN/GTIN:
     4043921036556
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
Telefondose
TAE-Anschlussdose, NFN, Unterputz, für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte, 3 x 6-polig, 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - Metalltragring; - mit Spreizkrallen; - Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinnt; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V DC/AC; - Stromkreisbelastung: max. 10 VA; - Isolationswiderstand: > 200 MO; - Kontaktwiderstand: < 20/30 mO; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Lebensdauer: > 100.000 Steckzyklen; - metrische Schrauben für Zentralstücke; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.) Farbe: weiß, Breite: 80 mm, Ausführung: TAE 3x6 NFN, Höhe: 80 mm, Tiefe: 31 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: Schraube, Zentralplatte: true, Befestigungsart: schrauben, mit Abdeckrahmen: true, Designfähig: true, Unterputzmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutenbeck GmbH & Co. KG, Wilhelm
Produkt Typ:
TAE3X6NFN/UP/RW
Ident Code:
10210204
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, telefondose unterputz, tae dose unterputz, rutenbeck telefondose, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz, Modulareinsatz, Einsatz für Steckverbinder, Einschub für Steckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 2,90*
ab € 1,98*
€ 2,69*
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,86*
Lager 6808
741
1
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,02*
1
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,17*
3 Tage
9
1
€ 4,98*
ab € 2,24*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
10210109
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.