Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103279 Herst.-Nr.: 01295 EAN/GTIN: 4010995012953 |
| |
|
| | |
| - Klinge aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt - Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit - ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz - besonders geeignet für trockene Anwendungen - einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle - mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten - Wiha slim Klingen gewährleisten uneingeschränkte und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben - Größe T30 - Klingenlänge 115 mm Weitere Informationen: | | Größe: | T30 | Klingenlänge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-vde-schraubendreher tx 30, vde-schraubendreher (torx®), wiha schraubendreher torx, Innensechsrund-Schraubendreher, Innensechsrunddreher, Innensechsrundschrauben-Zieher, Innensechsrundschraubendreher, Innensechsrundschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Torx-Schraubendreher, Torxdreher, Torxschrauben-Zieher, TORX® TR-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,09* | € 5,46* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,81* | € 6,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,90* | € 6,53* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|