Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103103 Herst.-Nr.: 117800 EAN/GTIN: 4021103178003 |
| |
|
| | |
| - Drei-Komponenten-Heft in abgerundeter Dreikantform für ermüdungsfreies Arbeiten - Symbol am Griffende für Schraubsystem und -größe - Klingenstahl besonders gehärtet und hochlegiert für lange Lebensdauer - schlanke Schnelldrehzone mit guterGriffigkeit - VDE-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Volt AC gemäß IEC 60900:2005 - 4 Stück VDE-Schlitz-Schraubendreher in den Größen 2,5 x 75 - 3,0 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 mm - 2 Stück VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher in den Größen PH 1 x 80 - PH 2 x 100 mm - 1 Stück VDE-Phasenprüfer (250 V/AC) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, schlitz-schraubendreher-satz 7-teilig, Isolierschraubendrehersatz, KL 390 IS, KL 399 IS, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Kreuzschlitzschraubendrehersatz, Schlitzschraubendrehersatz, Schlitzschraubendreherset, Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubendreher-Sortiment, VDE-Schraubendrehersatz, Werkzeugset |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 29,45* | € 38,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,91* | € 38,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,63* | € 40,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,50* | € 41,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 32,91* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,45* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|