Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE - Kupplungsdose ProTOP, 16 A, 230 V, 3-Polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE - Kupplungsdose ProTOP, 16 A, 230 V, 3-Polig
CEE - Kupplungsdose ProTOP, 16 A, 230 V, 3-Polig
Artikel-Nr.:
     284WZ-103000
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     180A
EAN/GTIN:
     4015394188636
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
- Stromstärke 16 A - Spannung 230 V - Polanzahl 3-Polig - Schutzart IP44 - Anschlusstechnik Schraubklemme - Steckrichtung gerade - Kabeleinführung Verschraubung - Werkstoff Kunststoff - 1 Stück Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Stromstärke:
16 A
Spannung:
230 V
Polanzahl:
3-Polig
Schutzart:
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Leistungsstecker, cee-kupplung 16a, leistungsstecker, cee-kupplung 230v, 180A, CEE, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,66*
€ 12,27*
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 13,26*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,46*
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 13,77*
€ 8,95*
ab € 10,61*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2144164
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.