Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Kunststoff Spiral 32, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipskartondübel Kunststoff Spiral 32, 32 mm
Gipskartondübel Kunststoff Spiral 32, 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102949
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     068 100 231
EAN/GTIN:
     4049563001334
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
- ohne Vorboren in einlagigen Gipskartonplatten - kein Aufplatzen der Oberflächedurch spezielle Gewindegeometrie - in Gipskartonplatten hohe Halterwerte bis zu 8 kg je Befestigungspunkt - PZ2-Antrieb für einfache Montage - Dübellänge 32 mm - Schraubengröße Ø 4,5 mm - Hohlraumtiefe min. 25 mm - Plattendicke 20 mm
Weitere Informationen:
Dübellänge:
32 mm
Schraubengröße:
Ø 4,5 mm
Hohlraumtiefe:
min. 25 mm
Plattendicke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, hohlraumdübel tox, hohlraumdübel, Anker, Ankerdübel, Befestigung, Dübel, GDK 32, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0781*
€ 0,1157*
6 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1072*
€ 0,1562*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1116*
€ 0,1616*
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,112*
€ 0,163*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1038*
€ 0,1632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
allfa
26000
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.