Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Kunststoff-Speed, 24 mm, Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipskartondübel Kunststoff-Speed, 24 mm, Kunststoff
Gipskartondübel Kunststoff-Speed, 24 mm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     284WZ-102689
Hersteller:
     allfa
Herst.-Nr.:
     26000
EAN/GTIN:
     4016792014534
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel
- mit Rand - für Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben - Dübel wird mit beigefügtem Setzwerkzeug formschlüssig in die Gipskartonplatte eingedreht - geeignet für einfache und doppelt beplankte Gipskartonwände sowie rückseitig isolierten Gipskarton - bei Verwendung von Elektroschraubern muss das Eindrehmoment begrenzt werden - ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren - Länge 24 mm - Werkstoff Kunststoff - Schrauben-Ø von 4,0-5,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schrauben-Ø:
von 4,0-5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Allrounddübel, Allzweckdübel, Dübel, GK, Mehrzweckdübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Universal-Dübel, Universaldübel, Wandbefestigungsdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
allfa
26100
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.