Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band Scotch 23, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band Scotch 23, 19 mm
Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band Scotch 23, 19 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102903
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Scotch 23 19x9,15
EAN/GTIN:
     7891040003860
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Elektroisolierband
Auch für den Einsatz im Hochspannungsbereich geeignet - selbstverschweißend/vulkanisierend - ozon- und UV-beständig - resistent gegen Umwelteinflüsse und Feuchtigkeit - mit allen Kabelmantelwerkstoffen verträglich - hervorragende dielektrische Eigenschaften - geeignet für Hochspannung - zur Stromschienenisolierung, Primärisolation bis 69 kV, Abdichtung von Endverschlüssen, elektrischen Verbindern und Koaxial-Steckern - geeignet für die elektrische Feldsteuerung für Mittelspannungsgarnituren und Endverschlüsse sowie die Kabelmantelreparatur für Mittelspannungsgarnituren und Endverschlüsse - RoHS 2011/65/EU konform - Breite 19 mm - Material Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR) - Klebstoffmaterial Gummi-Harz - Farbe schwarz - Stärke 0,76 mm - Länge 9,15 m - Lagerfähigkeit 5 Jahre - Bruchdehnung 1.000 % - Durchschlagfestigkeit 800 V/mil - Betriebstemperatur bis 90 °C - Kurzzeitige Überlasttemperatur 130 °C
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Material:
Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Klebstoffmaterial:
Gummi-Harz
Farbe:
schwarz
Stärke:
0,76 mm
Länge:
9,15 m
Lagerfähigkeit:
5 Jahre
Bruchdehnung:
1.000 %
Durchschlagfestigkeit:
800 V/mil
Betriebstemperatur:
bis 90 °C
Kurzzeitige Überlasttemperatur:
130 °C
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, scotch elektroisolierband, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Scotch 23, Selbstverschweißendes, selbstverschweißendes Dichtband, selbstverschweißendes Silikonband, Universalklebeband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,30*
1 Tag
35
1
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 15,32*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 15,69*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,75*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,12*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,706* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.