Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 19 mm x 9,15 m, 0,76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 19 mm x 9,15 m, 0,76 mm
Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 19 mm x 9,15 m, 0,76 mm
Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 19 mm x 9,15 m, 0,76 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000007286
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH23-19X9.15
EAN/GTIN:
     07891040003860
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
EPM-Klebeband
Robustes selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschukband mit Liner.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
nicht kleberbeschichtet
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
9,1 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,552* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.