Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTBA-Montagerahmen 19", 1 HE für 3 x NTBA mit Montagematerial, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTBA-Montagerahmen 19", 1 HE für 3 x NTBA mit Montagematerial, 240 mm
NTBA-Montagerahmen 19", 1 HE für 3 x NTBA mit Montagematerial, 240 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102639
Hersteller:
     Freitag
Herst.-Nr.:
     102639
EAN/GTIN:
     4050075247585
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
NTBA-Montagerahmen
Der NTBA-Grabber ist die preiwerte, saubere und schnelle Lösung für das Rack. Standard- und Einschub-NTBA können vormontiert werden. Sie sparen Zeit bei der Installation und der Gewinn bei der Optik ist unbezahlbar. - Laserzuschnitt, pulverbeschichtet - Einbauhöhe 1 HE - Tiefe 240 mm - Farbe lichtgrau - Materialstärke 1,5 mm - RAL-Nummer 7035 - 1 Stück Einbaurahmen - 1 Stück Montage-Kurzanleitung - 6 Stück Muttern M2,5 - 1 Stück Patchkabel - 4 Stück Käfigmuttern mit U-Scheiben und Schrauben - 6 Stück Schrauben/Muttern zur Befestigung von Standart-NTBA
Weitere Informationen:
Einbauhöhe:
1 HE
Tiefe:
240 mm
Farbe:
lichtgrau
Materialstärke:
1,5 mm
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: ntba montagerahmen, Baugruppenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.