| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102413 Herst.-Nr.: 23150016 EAN/GTIN: 4013960180299 |
| |
|
| | |
| Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle halogenfreien Wellrohre.- aus Spezialkunststoff - nicht flammenausbreitend - halogenfrei - Ø mm 16 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm: | 16 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewinde muffe pe, Doppelsteckmuffe, halogenfrei, Installationsrohr-Muffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Muffe, Rohrmuffe, SMSKU-E-HO, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 47,34* | € 63,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,71* | € 66,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,805* | € 66,345* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,74* | € 67,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 64,85* | € 82,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,594* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|