Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Steckmuffe f. FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13410
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23150016
EAN/GTIN:
     4013960180299
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff
Fränkische Kunststoff-Steckmuffe f.

FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 16 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 16mm, Als Verbindungsmuffe für halogenfreies Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-HO

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewinde muffe pe, Doppelsteckmuffe, FPKu-EM, FPKu-ES, Installationsrohr Muffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Muffe, Rohrmuffe, Schnellmontage-Kupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,77*
€ 60,79*
€ 5,46*
ab € 51,32*
€ 66,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,485*
€ 66,395*
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 67,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,945*
€ 68,045*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,82*
€ 71,1858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,23*
€ 64,5337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,67*
€ 62,6773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.